Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-143585 Herst.-Nr.: 60128 EAN/GTIN: 4043619601288 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Dieses Y-Stromkabel dient zum Anschluss und zur Stromversorgung von 2 SATA Festplatten über den SATA 15 Pin Port des Netzteiles. Die beiden gewinkelten SATA Anschlüsse, werden von der Festplatte nach unten weg geführt, sodass Sie trotz Platzproblemen Ihr Laufwerk anschließen können. Die Metallclips an SATA Anschlüssen dienen für zusätzlichen Halt beim Anschließen. Systemvoraussetzungen - Netzteil mit einem freien SATA Stromanschluss Packungsinhalt - SATA Stromkabel Verpackung - Poly Bag Weitere Informationen: | | weight: | 0.020 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.169 m | depth: | 0.101 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,04* | € 3,19* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 2,09* | € 3,27* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,40* | € 3,74* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,30* | € 5,06* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,60* | € 8,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|