Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-143319 Herst.-Nr.: 90069 EAN/GTIN: 4019377900697 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie eine neue Dimension des Bedienkomforts: Das COMfortel 1400 vertraut auf ein 3,5 Zoll großes Farb-Touch-Display, das Ihnen besonders schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen ermöglicht. Es erkennt übrigens selbstständig, ob die Telefonanlage einen S0- oder UP0-Port bereitstellt. So können Sie unverzüglich die vielen Talente nutzen: z. B. das integrierte Telefonbuch für 1.600 Einträge und die zehn programmierbaren Tasten (auf zwei Ebenen) für Belegt-, Zielwahl- und Anlagenfunktionen. Die hervorragenden akustischen Eigenschaften machen sich beim Telefonieren ebenso bemerkbar wie beim Abhören des optionalen Anrufbeantworters, der für beste Audioqualität mit unkomprimierten Aufzeichnungen operiert. In der täglichen Praxis bewährt sich das 1400er-Modell auch durch Funktionen wie Gesprächsmitschnitt oder Sprachnotizen. Und für den individuellen Touch Ihres Geräts lassen sich zusätzliche Klingeltöne und persönliche Hintergrundbilder hochladen. Die Neigung des Gehäuses lässt sich durch Umstecken der Standfüße schnell in die gewünschte Position bringen – optimaler Ablesewinkel garantiert. Als Wandgerät kann es sogar elegant direkt über die Anschlussdose montiert werden. Eine rundherum sichtbare LED signalisiert ankommende Anrufe und Nachrichten in der Voicemailbox. Systemfunktionen - Anzeige von Rufnummern (CLIP) und Namen (CNIP) aus dem lokalen und zentralen Telefonbuch der Telefonanlage - Automatische Erkennung der Anschlussart S0 oder UP0 - Automatische Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Helligkeit und Einschaltzeit - Individuelle Hintergrundbilder und Klingeltöne ladbar - Klingel-, Hörer- und Freisprechlautstärke getrennt einstellbar - Mikrofonstummschaltung - Neigungswinkel des Telefons in 3 Stufen verstellbar - Online-Namenssuche (Rückwärtssuche), mit IP-TK-Anlagen - Programmierbare Funktionstasten (10), 2 Ebenen - Stromsparfunktion - Stromversorgung über den Systemanschluss, kein separates Netzteil erforderlich - Telefonbuch, 1.600 Einträge lokal im Telefon - Telefonschloss, Notrufe weiterhin möglich - Tisch- und Wandmontage - Zugriff auf das zentrale Telefonbuch der Telefonanlage Anrufbeantworterfunktion - Aktivierung und Nachrichtenweiterleitung aus der Ferne steuerbar - Beste Audioqualität durch unkomprimierte Aufzeichnung - Einfache Aktivierung über die Funktionstasten - Gesamtkapazität abhängig vom Speicher (1 GB entsprechen etwa 30 Std. Aufzeichnungskapazität) - Gesprächsmitschnitt und Diktierfunktion (Sprachnotiz) - Max. 25 Ansagen und 250 Nachrichten - Rufannahme und Ansage abhängig von Ruftyp und -nummer Weitere Informationen: | | weight: | 1.104 kg | height: | 0.132 m | width: | 0.236 m | depth: | 0.222 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 144,37* | € 149,34* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 144,43* | € 149,35* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 146,01* | € 150,92* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 148,35* | € 153,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 150,36* | € 155,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|