Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB Adapter A -> A 90° St/Bu gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK USB Adapter A -> A 90° St/Bu gewinkelt
DELOCK USB Adapter A -> A 90° St/Bu gewinkelt
Artikel-Nr.:
     832-143143
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65522
EAN/GTIN:
     4043619655229
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
gender changer
Dieser Adapter von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Sie können Ihren vorhandenen USB-A Stecker mit diesem Adapter erweitern, dadurch kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken. Zusätzlich wird Ihre USB Buchse nach links oder rechts abgewinkelt, falls die vorhandene USB Buchse nur schwer zugänglich ist.
Weitere Informationen:
weight:
0.012 kg
height:
0.025 m
width:
0.101 m
depth:
0.169 m
Weitere Suchbegriffe: USB-Adapter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,55*
€ 3,91*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,60*
€ 3,99*
€ 4,99*
ab € 2,66*
€ 4,09*
6 Tage
222
€ 9,90*
ab € 3,00*
€ 4,62*
€ 6,70*
ab € 3,00*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65520
ab € 2,48*
Zubehör
Delock
86352
ab € 1,57*
Zubehör
Delock
88723
ab € 10,57*
Zubehör
Delock
88726
ab € 3,98*
Zubehör
Delock
88728
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.