Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65520 Kabeladapter USB 2.0 A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65520 Kabeladapter USB 2.0 A Schwarz
DeLOCK 65520 Kabeladapter USB 2.0 A Schwarz
DeLOCK 65520 Kabeladapter USB 2.0 A Schwarz
DeLOCK 65520 Kabeladapter USB 2.0 A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20921957
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65520
EAN/GTIN:
     4043619655205
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
usb d-sub adapter delock
Dieser Adapter von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Sie können Ihren vorhandenen USB-A Stecker mit diesem Adapter erweitern, dadurch kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 2.0 A
Anschluss 2
USB 2.0 A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
11 mm
Weitere Suchbegriffe: usb d sub adapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65521
ab € 2,55*
Zubehör
Delock
65522
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.