Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88726 Kabeladapter SMA Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88726 Kabeladapter SMA Gold
DeLOCK 88726 Kabeladapter SMA Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20949512
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88726
EAN/GTIN:
     4043619887262
Suchbegriffe:
Antennenadapter
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
Nutzen Sie diesen Adapter, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Gold
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
SMA
Anschluss 2
SMA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
19 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65521
ab € 2,54*
Zubehör
Delock
65522
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.