Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Stromkabel 8pin EPS -> 2x 4pin Molex Bu/St 0.15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Stromkabel 8pin EPS -> 2x 4pin Molex Bu/St 0.15m
DELOCK Stromkabel 8pin EPS -> 2x 4pin Molex Bu/St 0.15m
Artikel-Nr.:
     832-137057
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83410
EAN/GTIN:
     4043619834105
Suchbegriffe:
PC-Stromkabel 4 Pol auf 8 Pol
pc-stromkabel 4 pol auf 8 pol
Nutzen Sie dieses Delock Stromkabel um ein Mainboard mit 8 Pin EPS Schnittstelle an ein Netzteil mit 4 Pin Molex Anschluss anzuschließen. Wenn der Strombedarf des Mainboards sehr hoch ist, müssen Sie beide Molex Stecker an Ihr Netzteil anschließen.
Weitere Informationen:
weight:
0.019 kg
height:
0.015 m
width:
0.106 m
depth:
0.171 m
Weitere Suchbegriffe: Stromkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,40*
€ 2,18*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,47*
€ 2,29*
5 Tage
285
€ 9,90*
ab € 1,66*
€ 2,57*
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 3,16*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.