Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83410 Internes Stromkabel 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83410 Internes Stromkabel 0,15 m
DeLOCK 83410 Internes Stromkabel 0,15 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20847561
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83410
EAN/GTIN:
     4043619834105
Suchbegriffe:
PC-Stromkabel 4 Pol auf 8 Pol
pc-stromkabel 4 pol auf 8 pol
Nutzen Sie dieses Delock Stromkabel um ein Mainboard mit 8 Pin EPS Schnittstelle an ein Netzteil mit 4 Pin Molex Anschluss anzuschließen. Wenn der Strombedarf des Mainboards sehr hoch ist, müssen Sie beide Molex Stecker an Ihr Netzteil anschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
EPS (8-pin)
Anschluss 2
Molex (3-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.