Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Audio Adapter 1x Mini 3,5mm -> 2x Mini 3,5mm St/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Audio Adapter 1x Mini 3,5mm -> 2x Mini 3,5mm St/Bu
LogiLink Audio Adapter 1x Mini 3,5mm -> 2x Mini 3,5mm St/Bu
Artikel-Nr.:
     832-129835
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1002
EAN/GTIN:
     4052792003567
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
- Anschluss 1: 3,5mm Stereo Stecker. - Anschluss 2: 2x 3,5mm Stereo Buchse. - Kunststoffgehäuse. - Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
weight:
0.006 kg
height:
0.020 m
width:
0.048 m
depth:
0.088 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,41*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,27*
€ 0,43*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,32*
€ 0,51*
1 Tag
74
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,51*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,49*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.