Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CA1002 Klinke Audio Adapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A071832
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1002
EAN/GTIN:
     4052792003567
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Der LogiLink Stereo Audio Adapter ist der ideale Helfer um zwei Kopfhörer an die gleiche Kopfhörerbuchse anschließen zu können. Somit können Sie gemeinsam mit Freunden und Familie Ihre Lieblingsmusik hören.
Features:
Anschluss 1: 3,5 mm Stereo Stecker
Anschluss 2: 2x 3,5 mm Stereo Buchse
Kunststoffgehäuse
Farbe: Schwarz
Lieferumfang:
1x Audio Adapter
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabel-Anwendung:
Audio
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
Klinke
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
Klinkenstecker 3.5 mm
Anschluss B:
Klinkenbuchse 3.5 mm + Klinkenbuchse 3.5 mm
Produkt-Art:
Audio Adapter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,41*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,27*
€ 0,43*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,32*
€ 0,51*
1 Tag
74
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,51*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,49*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.