Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Adapter DMS-59 -> 2x DVI(24+5) St/Bu 0.20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Adapter DMS-59 -> 2x DVI(24+5) St/Bu 0.20m
DELOCK Adapter DMS-59 -> 2x DVI(24+5) St/Bu 0.20m
Artikel-Nr.:
     832-126076
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65281
EAN/GTIN:
     4043619652815
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Delock Adapter DMS-59 Stecker > 2 x DVI 24+5 Buchse 20 cm

Kurzbeschreibung
Dieser Adapter von Delock dient zum Anschluss an eine Grafikkarte mit DMS-59 Port und ermöglicht den Anschluss von bis zu vier analogen VGA Monitoren und bis zu zwei DVI Monitoren, mit Hilfe optionaler DVI Kabel und Adapter.

Passendes Zubehör:
Art. 65052 Delock Adapter DVI29 Stecker zu DVI29 + VGA Buchse.
Weitere Informationen:
weight:
0.131 kg
height:
0.015 m
width:
0.090 m
depth:
0.235 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 9,49*
€ 13,51*
5 Tage
58
€ 9,90*
ab € 9,50*
€ 13,53*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,39*
€ 20,30*
€ 3,50*
ab € 21,13*
€ 29,28*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.