Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1129747 Herst.-Nr.: 65281 EAN/GTIN: 4043619652815 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - DVI-Adapter - DMS-59 (M) - DVI-I (W) - 20 cm - Flügelschrauben | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 65281 | Modell | | EAN/UPC | 4043619652815 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK DVI-Adapter - 20 cm | Typ | DVI-Adapter | Kabeleigenschaften | Flügelschrauben , Nickelbeschichtete Anschlüsse | Länge | 20 cm | Anschluss/Anschlüsse | 1 x DMS-59 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 2 x Kombinierter 29 PIN DVI - weiblich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DVI-Adapter | Kabeleigenschaften | Flügelschrauben , Nickelbeschichtete Anschlüsse | Länge | 20 cm | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x DMS-59 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 2 x Kombinierter 29 PIN DVI - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Typ: | DVI-Adapter | Kabeleigenschaften: | Flügelschrauben , Nickelbeschichtete Anschlüsse | Länge: | 20 cm | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x DMS-59 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 2 x Kombinierter 29 PIN DVI - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Verlängerung, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, delock adapter dvi, adapterkabel dvi, adapter dvi dvi, delock, 65281, dms59, adapter, stecker, buchse, dviadapter, dvii, daumenschrauben, 24+5, 4014619137497, 20cm, dvi(24+5, st/bu, 0.20m, [65281], dvi245, stbu, 020m |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,49* | € 13,51* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 9,50* | € 13,53* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,39* | € 20,30* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,13* | € 29,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|