Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-122076 Herst.-Nr.: TS-RDF5K EAN/GTIN: 0760557823483 |
| |
|
| | |
| Um höchste Geschwindigkeiten zu liefern, bietet der RDF5 USB 3.0 Kartenleser eine SuperSpeed USB 3.0 Schnittstelle und unterstützt die neuesten Ultra High Speed SDHC/SDXC und microSDHC/SDXC Karten. Dadurch, dass er direkt an den USB-Port Ihres PCs oder Notebooks angeschlossen werden kann, gewährleistet der sehr kompakte RDF5 einen schnellen und unkomplizierten Datentausch.
Eigenschaften - Kompaktes und handliches Design - Super-Speed USB 3.0 Schnittstelle, abwärtskompatibel zu USB2.0 - Unterstützt die neuesten Speicherkartenformate inkl. SDHC UHS-I, SDXC UHS-I, microSDHC UHS-I, microSDXC UHS-I Karten - LED zeigt die Aktivität bei der Datenübertragung an - Kostenloser Download der RecoveRx Datenwiederherstellungssoftware Weitere Informationen: | | weight: | 0.017 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.104 m | depth: | 0.128 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 5,86* | € 8,20* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 5,89* | € 8,24* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 6,01* | € 8,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6,03* | € 8,43* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 6,05* | € 8,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|