Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK VGA-Kabel D-Sub15 -> D-Sub15 St/St 2.00m sw 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK VGA-Kabel D-Sub15 -> D-Sub15 St/St 2.00m sw 90
DELOCK VGA-Kabel D-Sub15 -> D-Sub15 St/St 2.00m sw 90
Artikel-Nr.:
     832-117546
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83173
EAN/GTIN:
     4043619831739
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Dieses SVGA Kabel von Delock dient zum Anschluss eines Monitors an einen freien VGA Port Ihres PCs. Mit Hilfe des gewinkelten VGA Steckers, erreichen Sie auch schwer zugängliche VGA Ports.
Weitere Informationen:
weight:
0.265 kg
height:
0.030 m
width:
0.210 m
depth:
0.220 m
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 2m, d-sub kabel, Video/VGA Kabel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,35*
€ 6,34*
€ 6,70*
ab € 4,36*
€ 6,36*
5 Tage
14
€ 9,90*
ab € 4,36*
€ 6,36*
9 Tage
8
€ 5,00*
ab € 5,37*
€ 7,69*
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 7,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82561
ab € 17,15*
Zubehör
Delock
82562
ab € 23,69*
Zubehör
Delock
82559
ab € 7,93*
Zubehör
Delock
82566
ab € 6,92*
Zubehör
Delock
84454
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.