Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 20m VGA Cable VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 20m VGA Cable VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
DeLOCK 20m VGA Cable VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4707440
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82562
EAN/GTIN:
     4043619825622
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Kurzbeschreibung
Dieses SVGA Kabel von Delock dient zum Anschluss eines Monitors an einen freien VGA Port Ihres PCs.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Stecker
Steckverbinder 2 Geschlecht
Stecker
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Ferritperle
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: vga kabel 20m, d-sub kabel, VGA-Verbindungskabel, monitoranschlusskabel, analogkabel, videoanschlusskabel, VGA-Steckverbindung, bildschirmkabel, grafikanschlusskabel, D-Sub-Kabel, PC-Verbindungskabel, analogvideokabel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 49,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82560
€ 21,70*
Zubehör
Delock
82561
€ 24,59*
Zubehör
Delock
82556
€ 7,09*
Zubehör
Delock
82557
€ 8,80*
Zubehör
Delock
82558
€ 11,34*
Zubehör
Delock
82559
€ 15,91*
Zubehör
Delock
83173
€ 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.