Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Einschubbelüftungseinheit 2 Lüfter schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Einschubbelüftungseinheit 2 Lüfter schw.
DIGITUS Einschubbelüftungseinheit 2 Lüfter schw.
Artikel-Nr.:
     832-111316
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 FAN-2-HO-SW
EAN/GTIN:
     4016032185789
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
- Zum Einbau in die 483 mm (19")-Ebene

Die Dachlüftereinheiten sind variabel im 483 mm (19")-Schrank einsetzbar. Im Lieferumfang einer jeden Lüftereinheit sind zwei Sets von Montagwinkeln beigelegt. Mit dem Standard Set können Sie Ihre Lüftereinheit an beliebiger Höheneinheit Ihres Netzwerk- oder Serverschrankes befestigen. Das zweite Set Montagewinkel macht die Installation im Dach von 483 mm (19") Netzwerk- oder Serverschränken der varioFLEX Serie möglich. Ein Schalter, sowie ein regelbares Thermostat, sorgen für optimale Anpassungsmöglichkeiten. Das Modell ist erhältlich in den Standardfarben Grau (RAL 7035), sowie Schwarz (RAL 9005), wahlweise mit zwei oder vier Lüftern ausgerüstet.
Weitere Informationen:
weight:
3.360 kg
height:
0.061 m
width:
0.266 m
depth:
0.511 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 2,90*
ab € 111,55*
€ 131,89*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 110,99*
€ 131,90*
€ 4,50*
ab € 110,90*
€ 131,92*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 111,06*
€ 131,98*
Frei Haus
ab € 114,07*
€ 135,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.