Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-4663 Herst.-Nr.: DN-19 FAN-2-HO-SW EAN/GTIN: 4016032185789 |
| | |
|
| | |
| Die Dachlüftereinheiten sind variabel im 483 mm (19 Zoll)-Schrank einsetzbar. Im Lieferumfang einer jeden Lüftereinheit sind zwei Sets von Montagwinkeln beigelegt. Mit dem Standard Set können Sie Ihre Lüftereinheit an beliebiger Höheneinheit Ihres Netzwerk- oder Serverschrankes befestigen. Das zweite Set Montagewinkel macht die Installation im Dach von 483 mm (19 Zoll) Netzwerk- oder Serverschränken der varioFLEX Serie möglich. Ein Schalter, sowie ein regelbares Thermostat, sorgen für optimale Anpassungsmöglichkeiten. Highlights - Zum Einbau in die 483 mm (19 Zoll)-Ebene
- Lüfter: 2 , Geräuschpegel: 47 dBm
- Inkl. Thermostat, einstellbar von 0 Grad C bis zu +70 Grad C
- 1,8 m Zuleitung mit CEE 7/7 (Typ-F) Stecker
- Schraubbefestigung, Ein-/Ausschalter
- IP20, EMV: ja, Luftdurchsatz 4.6 Kubikmeter/min.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3340 g | Höhe: | 5.5 cm | Länge: | 24.8 cm | Breite: | 50.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Einbauventilator, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, Rack Zubehör, Dachlüfter für Schaltschränke, Schaltschrankdachlüfter, digitus rack zubehör, 19 zoll belüftungseinheit, Dach, Lüfter, Wand, gehäuse |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 111,55* | € 131,89* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 110,99* | € 131,90* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 110,90* | € 131,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 111,06* | € 131,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,07* | € 135,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|