Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftereinheit zur variablen 483 mm (19")-Installation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 FAN-2-HO-SW
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 FAN-2-HO-SW
EAN/GTIN:
     4016032185789
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Lüftereinheit zur variablen 483 mm (19")-Installation

Produktvorteile:

  • Zum Einbau in die 483 mm (19")-Ebene

Die Dachlüftereinheiten sind variabel im 483 mm (19")-Schrank einsetzbar. Im Lieferumfang einer jeden Lüftereinheit sind zwei Sets von Montagwinkeln beigelegt. Mit dem Standard Set können Sie Ihre Lüftereinheit an beliebiger Höheneinheit Ihres Netzwerk- oder Serverschrankes befestigen. Das zweite Set Montagewinkel macht die Installation im Dach von 483 mm (19") Netzwerk- oder Serverschränken der varioFLEX Serie möglich. Ein Schalter, sowie ein regelbares Thermostat, sorgen für optimale Anpassungsmöglichkeiten. Das Modell ist erhältlich in den Standardfarben Grau (RAL 7035), sowie Schwarz (RAL 9005), wahlweise mit zwei oder vier Lüftern ausgerüstet.

Technische Daten:

  • Zum Einbau in die 483 mm (19")-Ebene
  • inkl. Montagewinkeln für varioFLEX Dachmontage
  • 2 Lüfter
  • Geräuschpegel: 47 dBm
  • inkl. Thermostat, einstellbar von 0 °C bis zu +70 °C
  • Ein-/Ausschalter
  • Luftdurchsatz: 4.6 m³/min.
  • 1,8 m Zuleitung mit CEE 7/7 (Typ-F) Stecker
  • Farbe: schwarz, RAL 9005
  • Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
  • Luftdurchsatz: 4.6 m3/min
  • Filter: false
  • Montagebereich: 482,6 mm (19")
  • Anzahl verbauter Lüfter: 2
  • für Schrankserie: alle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz, RAL 9005
Zoll Formfaktor (IEC 60297):
482,6 mm (19")
Luftdurchsatz:
4.6 m3/min
Filter:
false
Montagebereich:
482,6 mm (19")
Anzahl verbauter Lüfter:
2
für Schrankserie:
alle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.