Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patrone Epson 16 cyan T1622


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patrone Epson 16 cyan T1622
Patrone Epson 16 cyan T1622
Artikel-Nr.:
     832-111115
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T16224012
EAN/GTIN:
     8715946624907
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Bis zu 30 % Tinte sparen1 mit separaten Einzelpatronen von Epson Bei Verwendung der separaten Einzelpatronen von Epson ersetzen Sie nur die tatsächlich verbrauchte Farbe und sparen so bis zu 30 % Tinte1 im Vergleich zu den dreifarbigen Patronen anderer Anbieter. Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre Druckkosten um bis zu 25 %2 senken. Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Weitere Informationen:
weight:
0.032 kg
height:
0.020 m
width:
0.111 m
depth:
0.140 m

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce WorkForce WF-2010 W; Workforce WorkForce WF-2110 W; Workforce WorkForce WF-2500 Series; Workforce WorkForce WF-2510 WF; Workforce WorkForce WF-2520 NF; Workforce WorkForce WF-2530 WF; Workforce WorkForce WF-2540 WF; Workforce WorkForce WF-2630 WF; Workforce WorkForce WF-2650 DWF; Workforce WorkForce WF-2660 DWF; Workforce WorkForce WF-2750 DWF; Workforce WorkForce WF-2760 DWF
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,90*
ab € 7,24*
€ 9,96*
11 Tage
2
1
€ 4,15*
ab € 7,91*
€ 11,03*
1
€ 5,95*
ab € 8,10*
€ 11,16*
2 Tage
197
1
€ 7,50*
ab € 8,09*
€ 11,17*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 8,65*
€ 11,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T16314012
ab € 17,24*
Zubehör
Epson
C13T16334012
ab € 14,44*
Zubehör
Epson
C13T16344012
ab € 13,00*
Zubehör
Epson
C11CC40303
ab € 124,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.