Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK FireWire-Kabel FW400 4Pin -> FW400 4Pin St/St 1.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK FireWire-Kabel FW400 4Pin -> FW400 4Pin St/St 1.00
DELOCK FireWire-Kabel FW400 4Pin -> FW400 4Pin St/St 1.00
Artikel-Nr.:
     832-105731
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82570
EAN/GTIN:
     4043619825707
Suchbegriffe:
FireWire Kabel 4 Pol Stecker auf 4 ...
firewire kabel 4 pol stecker auf 4 ...
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene FireWire Geräte mit 4 pin Anschluss, wie z.B. Videokameras, externe Gehäuse etc. an einen vorhandenen 4 pin FireWire Anschluss am Computer anschließen.
Weitere Informationen:
weight:
0.099 kg
height:
0.043 m
width:
0.147 m
depth:
0.193 m
Weitere Suchbegriffe: Firewire-Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,22*
€ 4,96*
€ 6,70*
ab € 3,23*
€ 4,97*
5 Tage
16
€ 9,90*
ab € 3,28*
€ 5,05*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,62*
€ 12,49*
€ 3,50*
ab € 12,88*
€ 18,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.