Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK FireWire A/A, 1.0m 1 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK FireWire A/A, 1.0m 1 m Grau
DeLOCK FireWire A/A, 1.0m 1 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4567090
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82570
EAN/GTIN:
     4043619825707
Suchbegriffe:
FireWire Kabel 4 Pol Stecker auf 4 ...
firewire kabel 4 pol stecker auf 4 ...
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene FireWire Geräte mit 4 pin Anschluss, wie z.B. Videokameras, externe Gehäuse etc. an einen vorhandenen 4 pin FireWire Anschluss am Computer anschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.