Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK VGA-Kabel D-Sub15 -> D-Sub15 St/St 2.00m schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK VGA-Kabel D-Sub15 -> D-Sub15 St/St 2.00m schwa
DELOCK VGA-Kabel D-Sub15 -> D-Sub15 St/St 2.00m schwa
Artikel-Nr.:
     832-105715
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82557
EAN/GTIN:
     4043619825578
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Kurzbeschreibung
Dieses SVGA Kabel von Delock dient zum Anschluss eines Monitors an einen freien VGA Port Ihres PCs.
Weitere Informationen:
weight:
0.371 kg
height:
0.043 m
width:
0.210 m
depth:
0.298 m
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, Video/VGA Kabel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,86*
€ 6,96*
€ 6,70*
ab € 4,87*
€ 6,97*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,87*
€ 6,97*
4 Tage
1
€ 8,00*
ab € 5,01*
€ 7,16*
6 Tage
178
€ 9,90*
ab € 5,73*
€ 8,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82562
ab € 23,76*
Zubehör
Delock
82564
ab € 4,16*
Zubehör
Delock
82566
ab € 6,92*
Zubehör
Delock
84454
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.