Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUERSWALD COMfortel Xtension300 Tastenerw. schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AUERSWALD COMfortel Xtension300 Tastenerw. schwarz
AUERSWALD COMfortel Xtension300 Tastenerw. schwarz
Artikel-Nr.:
     832-105328
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90582
EAN/GTIN:
     4019377905821
Suchbegriffe:
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Funktionstastenmodul
Systemtelefon
systemtelefone auerswald
Beistellmodul für das COMfortel2600 und COMfortel3500 mit 30 weiteren, frei programmierbaren Funktionstasten. - Stabile mechanische Kopplung mit Spezialverbinder - Auf max. 3 Beistellmodule ausbaubar - 30 Tasten mit je 2 Ebenen und mehrfarbigen LEDs für 60 (Anlagen)-Funktionen und Zielwahlen programmierbar - Zweite Funktionsebene wahlweise über Doppelklick oder gemeinsame Shift-Taste erreichbar - Komfortable Konfiguration und Erstellung der Tastenbeschriftungen über den Webserver des Telefon Die 15 frei programmierbaren Tasten am Basisgerätsind Ihnen nicht genug? Sie benötigen weitere Funktionstasten, um SIP-oder Anlagenfunktionen mit einem einfachen Tastendruck direkt nutzen zu können? Dann erweitern Sie Ihr COMfortel 2600 oder COMfortel 3500 einfach mit bis zu 3 Tastenerweiterungsmodulen COMfortel Xtension300. Im Maximalausbau stehen Ihnen bis zu 210 Funktionstasten zur Verfügung, mit denen Sie Zielwahlen oder Funktionen sehr einfach undübersichtlich ausführen können.
Weitere Informationen:
weight:
0.501 kg
height:
0.053 m
width:
0.213 m
depth:
0.243 m
Weitere Suchbegriffe: systemtelefon, Telefonzubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 85,24*
€ 110,36*
1 Tag
36
€ 2,90*
ab € 88,60*
€ 114,32*
€ 5,00*
ab € 89,96*
€ 116,07*
€ 4,70*
ab € 91,07*
€ 117,32*
3 Tage
1
€ 8,00*
ab € 92,52*
€ 118,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Auerswald
90573
ab € 23,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.