Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald 90573 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald 90573 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Auerswald 90573 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Auerswald 90573 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Auerswald 90573 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34394027
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90573
EAN/GTIN:
     4019377905739
Suchbegriffe:
Systemtelefon
systemtelefone auerswald
systemtelefon
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Telefon
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Ausgangsspannung
40 V
Produktfarbe
Schwarz
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
0.35 A
Kompatibilität
COMfortel 2500, COMfortel 2600, COMfortel 3200, COMfortel 3500, COMfortel 3600 IP
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Gewicht
480 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.