Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel Xtension300 IP-Add-On-Modul Schwarz 30 Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald COMfortel Xtension300 IP-Add-On-Modul Schwarz 30 Tasten
Auerswald COMfortel Xtension300 IP-Add-On-Modul Schwarz 30 Tasten
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27033375
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90582
EAN/GTIN:
     4019377905821
Suchbegriffe:
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Funktionstastenmodul
Systemtelefon
systemtelefone auerswald
Beistellmodul für das COMfortel2600 und COMfortel3500 mit 30 weiteren, frei programmierbaren Funktionstasten. - Stabile mechanische Kopplung mit Spezialverbinder - Auf max. 3 Beistellmodule ausbaubar - 30 Tasten mit je 2 Ebenen und mehrfarbigen LEDs für 60 (Anlagen)-Funktionen und Zielwahlen programmierbar - Zweite Funktionsebene wahlweise über Doppelklick oder gemeinsame Shift-Taste erreichbar - Komfortable Konfiguration und Erstellung der Tastenbeschriftungen über den Webserver des Telefon Die 15 frei programmierbaren Tasten am Basisgerätsind Ihnen nicht genug? Sie benötigen weitere Funktionstasten, um SIP-oder Anlagenfunktionen mit einem einfachen Tastendruck direkt nutzen zu können? Dann erweitern Sie Ihr COMfortel 2600 oder COMfortel 3500 einfach mit bis zu 3 Tastenerweiterungsmodulen COMfortel Xtension300. Im Maximalausbau stehen Ihnen bis zu 210 Funktionstasten zur Verfügung, mit denen Sie Zielwahlen oder Funktionen sehr einfach undübersichtlich ausführen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Knöpfe
30 Tasten
Kompatible Produkte
COMfortel 2600, COMfortel 3500
Tastaturbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 210 x 110 mm
Gewicht
310 g
Weitere Suchbegriffe: systemtelefon
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Auerswald
90573
ab € 23,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.