Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel Xtension 300 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-08-3136
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90582
EAN/GTIN:
     4019377905821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Funktionstastenmodul
Systemtelefon
systemtelefone auerswald
Bitte das Datenblatt beachten.

  • Stabile mechanische Kopplung mit Spezialverbinder auf max. 3 Beistellmodule ausbaubar 30 Tasten mit je 2 Ebenen und mehrfarbigen LEDs für 60 (Anlagen)-Funktionen und Zielwahlen programmierbar Zweite Funktionsebene wahlweise über Doppelklick oder gemeinsame Shift-Taste erreichbar Komfortable Konfiguration und Erstellung der Tastenbeschriftungen über den Webserver des Telefons macht COMfortel XT-PS (Netzteil) erforderlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
492 g
Höhe:
5.3 cm
Länge:
21.2 cm
Breite:
24.6 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: systemtelefon, Tastenerweitung, Extension
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 85,17*
€ 110,58*
Lager 1359
33
€ 2,90*
ab € 88,44*
€ 114,61*
€ 5,00*
ab € 90,28*
€ 116,39*
€ 4,70*
ab € 90,66*
€ 117,66*
3 Tage
1
€ 8,00*
ab € 91,93*
€ 119,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Auerswald
90573
ab € 23,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.