Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Adapter SATA SATA 22pin -> SATA Slim 13pin Bu/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Adapter SATA SATA 22pin -> SATA Slim 13pin Bu/St
DELOCK Adapter SATA SATA 22pin -> SATA Slim 13pin Bu/St
Artikel-Nr.:
     832-105175
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61694
EAN/GTIN:
     4043619616947
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
adapter sata
Kurzbeschreibung
Mit diesem Adapter von Delock können Sie Ihr DVD/CD Laufwerk mit Standard SATA 22pin Schnittstelle über 13pin Slim SATA anschließen.
Hierzu bietet sich das optionale Anschlusskabel Art. 84390 an.
- Anschluss: SATA 22pin Buchse > Slim SATA 7+6 pin Stecker
- Nur für 12V Geräte
Weitere Informationen:
weight:
0.013 kg
height:
0.007 m
width:
0.075 m
depth:
0.140 m
Weitere Suchbegriffe: Sata-Adapter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,05*
€ 6,15*
€ 6,70*
ab € 4,06*
€ 6,17*
6 Tage
18
€ 9,90*
ab € 4,28*
€ 6,49*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,14*
€ 14,35*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 11,10*
€ 15,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.