Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-103675 Herst.-Nr.: 82585 EAN/GTIN: 4043619825851 |
| |
|
| | |
| Dieses Displayport Kabel dient zum Anschluss von Displayport Geräten, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten an Ihren PC. Der Displayport ist ein durch die VESA genormter, universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Bildschirmen und Fernsehgeräten an Computer, DVD-Spieler und ähnliche Geräte. Weitere Informationen: | | weight: | 0.146 kg | height: | 0.002 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.230 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 10,11* | € 13,85* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 10,12* | € 13,86* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 10,40* | € 14,24* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 10,49* | € 14,36* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 10,63* | € 14,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|