Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK DisplayPort-Kabel, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Cable Displayport m/m 2m Schwarz
DeLOCK Cable Displayport m/m 2m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CM-JZ2EM7X
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82585
EAN/GTIN:
     4043619825851
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
delock displayport kabel 2m
displayport kabel
displayport kabel 2m
DeLOCK - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) bis DisplayPort (M) - 2 m
Weitere Informationen:
/Allgemein/Typ:
DisplayPort-Kabel
/Allgemein/Länge:
2 m
/Allgemein/Kabeleigenschaften:
Goldbeschichtete Anschlüsse
/Konnektivität/Anschlüsse:
1 x 20-poliger DisplayPort - männlich
/Konnektivität/Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x 20-poliger DisplayPort - männlich
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82423
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.