Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cyberJack RFID standard (auch für den neuen Personalausweis)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
cyberJack RFID standard (auch für den neuen Personalausweis)
cyberJack RFID standard (auch für den neuen Personalausweis)
Artikel-Nr.:
     832-102286
Hersteller:
     Reiner SCT
Herst.-Nr.:
     2718600-000
EAN/GTIN:
     4011170081092
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
Personalausweisleser
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
Flexibel einsetzbar
Dieser praktische Chipkartenleser unterstützt nahezu alle Anwendungen kontaktbehafteter sowie kontaktloser RFID-Chipkarten. So machen Sie sich das Leben leichter, ohne dabei auf die Sicherheit Ihrer Daten zu verzichten.

Sicheres Online-Banking
Ob HBCI/FinTS oder EBICS, dank der Secoder-Funktion in cyberJack® RFID standard erledigen Sie Ihr gesamtes Online-Banking nach den strengen Sicherheitsstandards der Deutschen Kreditwirtschaft. So haben Hacker keine Chance.

Wichtige Vorgänge zu Hause erledigen
Nutzen Sie die Vorteile, die Ihnen der neue Personalausweis (nPA) in Kombination mit cyberJack® RFID standard im Internet bietet. Zum Beispiel haben Sie die Möglichkeit, Behördengänge online zu erledigen oder Ihre Adressdaten beim Online-Shopping sicher anzulegen.

Geprüfte Sicherheit
Natürlich ist bei allen Vorgängen für maximale Sicherheit gesorgt. Denn es werden nur die Daten ausgelesen, die Sie mit dem Chipkartenleser über die Eingabe Ihrer PIN freigeben. Nicht umsonst hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) cyberJack® RFID standard für die Nutzung des nPA zertifiziert.

Optimal für das „Besondere elektronische Anwaltspostfach“ (beA) über die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) und Bundesnotarkammer (BNotK).
Weitere Informationen:
weight:
0.274 kg
height:
0.043 m
width:
0.137 m
depth:
0.169 m
Weitere Suchbegriffe: RFID-Scanner, chipkartenleser reinersct, chipkartenleser, Kartenlesegeräte
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 54,49*
€ 69,27*
3 Tage
90
€ 8,00*
ab € 54,50*
€ 69,28*
€ 4,50*
ab € 55,98*
€ 71,05*
3 Tage
72
€ 6,00*
ab € 55,98*
€ 71,05*
Frei Haus
ab € 56,82*
€ 72,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.