Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiner SCT cyberJack RFID-Lesegerät USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reiner SCT cyberJack RFID-Lesegerät USB Schwarz
Reiner SCT cyberJack RFID-Lesegerät USB Schwarz
Reiner SCT cyberJack RFID-Lesegerät USB Schwarz
Reiner SCT cyberJack RFID-Lesegerät USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101245501
Hersteller:
     Reiner SCT
Herst.-Nr.:
     2718600-000
EAN/GTIN:
     4011170083522
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
Personalausweisleser
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
Flexibel einsetzbar
Dieser praktische Chipkartenleser unterstützt nahezu alle Anwendungen kontaktbehafteter sowie kontaktloser RFID-Chipkarten. So machen Sie sich das Leben leichter, ohne dabei auf die Sicherheit Ihrer Daten zu verzichten.

Sicheres Online-Banking
Ob HBCI/FinTS oder EBICS, dank der Secoder-Funktion in cyberJack® RFID standard erledigen Sie Ihr gesamtes Online-Banking nach den strengen Sicherheitsstandards der Deutschen Kreditwirtschaft. So haben Hacker keine Chance.

Wichtige Vorgänge zu Hause erledigen
Nutzen Sie die Vorteile, die Ihnen der neue Personalausweis (nPA) in Kombination mit cyberJack® RFID standard im Internet bietet. Zum Beispiel haben Sie die Möglichkeit, Behördengänge online zu erledigen oder Ihre Adressdaten beim Online-Shopping sicher anzulegen.

Geprüfte Sicherheit
Natürlich ist bei allen Vorgängen für maximale Sicherheit gesorgt. Denn es werden nur die Daten ausgelesen, die Sie mit dem Chipkartenleser über die Eingabe Ihrer PIN freigeben. Nicht umsonst hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) cyberJack® RFID standard für die Nutzung des nPA zertifiziert.

Optimal für das „Besondere elektronische Anwaltspostfach“ (beA) über die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) und Bundesnotarkammer (BNotK).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
95 mm
Technische Details
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Zertifizierung
ZKA approval, WHQL (Microsoft), CE, RoHS compliant, ITSEC E2/high (TÜV-IT), Signature Act D/A
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.