Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUERSWALD TFS-Dialog 202, 2 Taster


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AUERSWALD TFS-Dialog 202, 2 Taster
AUERSWALD TFS-Dialog 202, 2 Taster
Artikel-Nr.:
     832-102226
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90635
EAN/GTIN:
     4019377906354
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
TK-Anlage
Ihre Telefonanlage hat keine TFE-Schnittstelle, doch Sie möchten ein Türsprechsystem nutzen. Wählen Sie das TFS-Dialog 200! Es wird über ein zweiadriges Kabel direkt an einen a/b-Port Ihrer Anlage angeschlossen und verhält sich ähnlich wie ein Telefon: Mit Betätigen der Klingeltaste wird automatisch eine vorher festgelegte, interne oder externe Rufnummer gewählt. Das Gehäuse fügt sich mit seiner flachen Bauweise in fast jede örtliche Gegebenheit ein. Dadurch ist eine umständliche Unterputzinstallation nicht erforderlich. Zur Abdeckung von eventuell vorhandenen Einbaudosen alter Systeme ist eine oben abgewinkelte Abdeckplatte lieferbar, die gleichzeitig als Wetterschutzdach dient (siehe weiter unten). Die Highlights des TFS-Dialog 200: Betrieb am analogen Nebenstellenanschluss einer Telefonanlage von Auerswald und anderer Hersteller Programmierung der Rufnummern und Grundfunktionen über Telefon Zwei Empfindlichkeitspegel für laute und leise Umgebungen Exzellente Sprachverständlichkeit, frequenzoptimierte Verstärkerelektronik Schaltkontakte für Türöffner, Klingel und Licht (Klingeltrafo erforderlich) Zusätzliche Schaltmöglichkeiten durch optionale a/b-Schaltmodule Modernes Slim-Line-Gehäuse in edlem Design und kompakter Bauweise mit nur 16 mm Bauhöhe Bruchsicheres Namensschildglas mit ganzflächiger, weißer Hintergrundbeleuchtung in wartungsfreier LED-Technik, ohne zusätzliche Speisung Druckvorlage zum Beschriften der Namensschilder Einbaumöglichkeit für Sensor eines berührungslosen Türöffnersystems Wetterschutzdach optional lieferbar
Weitere Informationen:
weight:
0.434 kg
height:
0.030 m
width:
0.157 m
depth:
0.120 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 191,63*
€ 230,29*
1 Tag
7
€ 2,90*
ab € 199,40*
€ 239,80*
€ 5,00*
ab € 203,06*
€ 243,71*
€ 4,70*
ab € 205,68*
€ 246,31*
Frei Haus
ab € 211,23*
€ 254,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,29*
€ 274,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,29*
€ 270,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,93*
€ 258,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,91*
€ 253,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,63*
€ 228,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90636
ab € 203,75*
Zubehör
Auerswald
90161
ab € 206,16*
Zubehör
Auerswald
90162
ab € 217,03*
Zubehör
Auerswald
90163
ab € 218,81*
Zubehör
Auerswald
90164
ab € 234,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.