| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-1996481 Herst.-Nr.: 90162 EAN/GTIN: 4019377901625 |
| |
|
| | |
| Das Edelstahl-Türsprechsystem von Auerswald setzt neue Designakzente an Ihrer Tür. Großflächige Taster mit integrierter, Strom sparender LED-Beleuchtung führen den Besucher sicher zum gewünschten Ziel. Eine bereits vorhandene Auerswald-Installation kann auf einfachste Weise auf das TFS-Dialog 300 umgerüstet und so auf den neuesten Stand der Technik mit hervorragender Tonqualität gebracht werden. Das Türsprechsystem wird einfach auf die vorhandene Unterputzdose geschraubt. Für Neuinstallationen wird eine passende Unterputzdose mitgeliefert. Das System ist ideal für Telefonanlagen ohne separate Türsprechschnittstelle, da es direkt an einen freien analogen Nebenstellenport der Anlage angeschlossen wird. Mit Betätigen eines Klingeltasters verhält sich das Türsprechsystem wie ein Nebenstellentelefon und wählt eine zuvor programmierte Rufnummer – eine andere Nebenstelle, eine Gruppe oder sogar eine externes Rufziel. Gleichzeitig mit diesem "Türruf" kann auch ein Schaltvorgang ausgelöst werden, der dann – ganz klassisch – z. B. die Türklingel oder das Treppenhauslicht ansteuert. Möchten Sie mit Betätigung einer (Klingel)taste gleichzeitig Leuchten einschalten oder Ihre vorhandene Türklingel ansteuern, dann benötigen Sie zusätzliche Schaltkontakte. Auerswald bietet als exklusive Lösung für das TFS-Dialog 300 a/b-Schaltmodule, die einfach an beliebiger Stelle auf die Signalleitung zwischen Türsprechsystem und Telefonanlage geschaltet werden und bei Betätigung einer Taste den Schaltvorgang auslösen. Sechs dieser a/b-Schaltmodule können an einer Türstation TFS-Dialog 300 eingesetzt werden, und trotzdem ist nur eine einzige, zweiadrige Leitung erforderlich. Jede Taste der Türstation kann bei frei wählbarer Zuordnung ein oder mehrere Schaltmodule steuern. Die Module passen problemlos in z. B. vorhandene Unterputzdosen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 685 g | Sicherheit | Maximaler Arbeitsabstand | 200 m | Merkmale | Funkfrequenz | 0.02 - 0.05 MHz | | Freisprecheinrichtung | Ja | Energie | Gleichspannungseingang | 19–60 V DC | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 45 x 35 x 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |