Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-TP-AU-T057 Herst.-Nr.: 90635 EAN/GTIN: 4019377906354 |
| |
|
| | |
| Ihre Telefonanlage hat keine TFE-Schnittstelle, doch Sie möchten ein Türsprechsystem nutzen. Wählen Sie das TFS-Dialog 200! Es wird über ein zweiadriges Kabel direkt an einen a/b-Port Ihrer Anlage angeschlossen und verhält sich ähnlich wie ein Telefon: Mit Bestätigen der Klingeltaste wird automatisch eine interne oder externe Rufnummer gewählt. Highlights - Kompaktes Türsprechsystem
- Fügt sich dezent in jede Umgebung ein
- Einfach an der Wand oder im Türrahmen befestigen und mit einem zweiadrigen Kabel an das ITK-System anschließen
- Überzeugen sie mit bester Sprachqualität
- Anzahl Klingeltasten:
- Edles Slim-Line-Gehäuse
- besonders flache Bauweise
- Betrieb am analogen Nebenstellenanschluss einer Telefonanlage von Auerswald und anderer Hersteller
- 2 Klingeltasten
- Programmierung der Rufnummern (max 32 stellig, * und # möglich) und Grundfunktionen über Telefon (MFV)
- Namensschildbeleuchtung auch ohne zusätzliche Speisung
- Zwei Empfindlichkeitspegel für laute und leise Umgebung
- Schaltkontakt für Türöffner, Klingel oder Licht (Klingeltrafo erforderlich)
- zusätzliche Schaltmöglichkeiten durch optionale Schaltmodule Technische Daten
- a/b-Nebenstellenanschluss
- MFV Tonwahlverfahren
- Betriebsspannung aus a/b-Port der Telefonanlage: 1660 V DC
- Betriebsspannung aus Klingeltrafo (optional für Ausgänge und LED-Beleuchtung): 818 V AC, 40 mA
- Schleifenstrom: <1 mA / 2060 mA, betriebsartabhängig
- Kontaktbelastbarkeit Türöffner: 18 V AC / 40 V DC, 2 A
- Kontaktbelastbarkeit Klingelausgang und Treppenlicht: 18 V AC / 40 V DC, 0,5 A
- Lautsprecher: ø 50 mm
- Temperaturbereich: -20°C bis +50°C
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 485 g | Höhe: | 5.8 cm | Länge: | 17.1 cm | Breite: | 19.4 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Telefonanlage, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, 2 draht gegensprechanlage 2 familien, gegensprechanlage, gegensprechanlage 2-familien, TFE, Türfreisprecheinrichtung, analoge |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 191,63* | € 230,29* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 199,40* | € 239,80* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 203,06* | € 243,71* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 205,68* | € 246,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,23* | € 254,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|