Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenbehälter,f. Kombiascher HxB 450x420mm,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
708117
708117
Artikel-Nr.:
     827-708117
Herst.-Nr.:
     13791
EAN/GTIN:
     4030695137916
Suchbegriffe:
Ascherinneneimer
Ascherinneneinsatz
Innenbehälter
Inneneimer
Innenbehälter
  • für Kombiascher Höhe x Breite 450 x 420 mm
  • 3 Jahre Garantie
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Suchbegriffe:
Ascher, Kombiascher, Standascher, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Foyer-Ausstattung, Entsorgungsbehälter, Eingangsbereich-Ausstattung, Abfalleimer, Innenbehälter, Inneneinsatz

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Zubehör
für Behältertyp:
Kombiascher
für Behälterhöhe:
450 mm
für Behälterbreite:
420 mm
Form:
quadratisch
Garantie:
3 Jahre
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
5.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Inneneinsatz, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, innenbehälter verzinkt, var innenbehälter, inneneimer, Ascher, Standascher, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Foyer-Ausstattung, Entsorgungsbehälter, Eingangsbereich-Ausstattung, Abfalleimer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,78*
€ 70,63*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,28*
€ 71,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 55,47*
€ 72,66*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 56,49*
€ 73,89*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 58,69*
€ 76,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3459
ab € 200,11*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.