Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneimereinsatz f.B420xT420xH750mm Stahlbl.verz.VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9136468159
Herst.-Nr.:
     1379
EAN/GTIN:
     4030695013791
Suchbegriffe:
Ascherinneneimer
Ascherinneneinsatz
Innenbehälter
Inneneimer
verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
passend für:
Kombi-Ascher
Gewicht:
15 kg
Ausführung:
quadratisch
Material:
Stahlblech
Tiefe:
420 mm
Höhe:
750 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,78*
€ 70,63*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,28*
€ 71,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 55,47*
€ 72,66*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 56,49*
€ 73,89*
13 Tage
14
Frei Haus
ab € 58,69*
€ 76,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3459
ab € 200,11*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.