Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneimereinsatz f.B420xT420xH750mm Stahlbl.verz.VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneimer, verzinkt
Inneneimer, verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498-9136468159
Herst.-Nr.:
     1379
EAN/GTIN:
     4030695013791
Suchbegriffe:
Ascherinneneimer
Ascherinneneinsatz
Innenbehälter
Inneneimer
verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
passend für:
Kombi-Ascher
Gewicht:
15 kg
Ausführung:
quadratisch
Material:
Stahlblech
Tiefe:
420 mm
Höhe:
750 mm
Marke:
VAR
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,78*
€ 70,63*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,28*
€ 71,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 55,47*
€ 72,66*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 56,49*
€ 73,89*
13 Tage
14
Frei Haus
ab € 58,69*
€ 76,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3459
ab € 200,11*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.