Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Geräteschrank,f. Schrank BxT 1000x400mm,Tragl. 80kg,Stahl,RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
700000-0011
700000-0011
Artikel-Nr.:
     827-700000-0011
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31313-Z10-014
EAN/GTIN:
     4055955091654
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahlboden für Geräteschrank
  • für Schrank Breite x Tiefe 1000 x 400 mm
  • Traglast 80 kg
  • Aus Stahl

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 700000-0001 zinkgelb RAL 1018
  • 700000-0002 reinorange RAL 2004
  • 700000-0003 feuerrot RAL 3000
  • 700000-0004 rubinrot RAL 3003
  • 700000-0005 enzianblau RAL 5010
  • 700000-0006 lichtblau RAL 5012
  • 700000-0007 resedagrün RAL 6011
  • 700000-0008 anthrazitgrau RAL 7016
  • 700000-0009 lichtgrau RAL 7035
  • 700000-0010 tiefschwarz RAL 9005
  • 700000-0011 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Kombischrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank, Einlegeboden, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Geräteschrank
für Schrankbreite:
1000 mm
für Schranktiefe:
400 mm
Traglast Fachboden:
80 kg
Material:
Stahl
Gewicht:
1.8 kg
Farbe:
reinweiß RAL 9010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
31313-Z10-014
ab € 17,81*
Ähnlich
PAVOY
31313-Z10-014
ab € 17,79*
Ähnlich
PAVOY
31313-Z10-014
ab € 17,81*
Ähnlich
PAVOY
31313-Z10-014
ab € 17,78*
Ähnlich
PAVOY
31313-Z10-014
ab € 17,78*
Ähnlich
PAVOY
31313-Z10-014
ab € 17,79*
Ähnlich
PAVOY
31313-Z10-014
ab € 17,77*
Ähnlich
PAVOY
31313-Z10-014
ab € 17,78*
Ähnlich
PAVOY
31313-Z10-014
ab € 17,73*
Ähnlich
PAVOY
31313-Z10-014
ab € 17,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.