Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal,Grundfeld,HxBxT 2000x1060x335mm,Fachlast 60kg,6xStahlboden,6 OH,einseitig,Ständer verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
652759
652759
652759
652759
652759
652759
652759
652759
652759
Artikel-Nr.:
     827-652759
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20310EX
EAN/GTIN:
     4250623718943
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
hofe Aktenregal - Grundfeld
  • Geeignet für Archivräume
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 335 mm
  • Feldlast 650 kg / Fachlast 60 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
  • 6 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 6 Ordnerhöhen
  • Ebenen mit Anschlagkante und seitlicher Bodenabkantung der oberen Fachebene
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 652748 Aktenregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x760x335 mm, Fachlast 60 kg, 6xStahlboden, 6 OH, einseitig, Ständer verzinkt
  • 652781 Aktenregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1010x335 mm, Fachlast 60 kg, 6xStahlboden, 6 OH, einseitig, Ständer verzinkt
  • 658835 Fachboden, f. Aktenregal, BxT 1000x300 mm, Fachl. 60 kg, m. Anschlagkante, verzinkt
  • 868292 Pfosten, f. Grundregal, Stahl, enzianblau RAL 5010, Aufpreis
  • 953347 Fachteiler, Freistehend, f. Bodenkantung H 25 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Archiv-Steckregal, Akten-Steckregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Aktenregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archivräume
Höhe:
2000 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
335 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Fachlast:
60 kg
Feldlast:
650 kg
Böden- / Ebenentyp:
Stahlblechboden
Böden / Ebenen Ausstattung:
Anschlagkante // seitliche Bodenabkantung
Böden / Ebenen höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen
Nutzung:
einseitig
Material:
Stahl
Regal Ausstattung:
Böden
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
300 mm
Ordnerhöhen:
6 Stück
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Eb
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
27.71 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xb1000xt300mm grund, grund regal, grundregal 300 mm tief, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Akten-Steckregal
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,09*
€ 160,88*
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 128,73*
€ 161,65*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,40*
€ 169,00*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 134,60*
€ 169,14*
Lager 827
10
Frei Haus
ab € 153,44*
€ 189,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,01*
€ 224,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,91*
€ 201,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20310EX
ab € 92,81*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20307EX
ab € 86,62*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10302/040
ab € 12,25*
Zubehör
Julius vom Hofe
K432520
ab € 12,79*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.