Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden mit Trägern, verzinkt, BxT 1000 x 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden mit Trägern
Fachboden mit Trägern
Artikel-Nr.:
     103-702895
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z10302/040
EAN/GTIN:
     4250623751209
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden mit Trägern, verzinkt, BxT 1000 x 300 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, julius vom hofe fachboden, fachboden für steckregal, hofe, 702895 49, Fachböden, Regalboden, Regalböden, Regalfachboden, Regalfachböden, Zubehör, Zubehöre, Zusatzboden, Zusatzböden, Zusatzfachböden
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,25*
€ 17,65*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,31*
€ 17,74*
37 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,04*
€ 18,18*
6 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 13,49*
€ 19,33*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 13,67*
€ 19,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.