Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal silber H2000xB1000xT300mm Bür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal silber H2000xB1000xT300mm Bür
Steckregal silber H2000xB1000xT300mm Bür
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-981818
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20310EX
EAN/GTIN:
     4250623718943
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Grund- und Anbauregalbauweise komplett steckbar · Längsstabilisierung: einseitig mit Diagonalstreben, zweiseitig mit Aussteifungstraversen · Fachböden höhenverstellbar im Rasterabstand von 25 mm · Fachböden mit 3fach Kantungen oder Sicherheitsfalzungen · obere Bodenetage durch ca. 150 mm Rahmenüberstand vollwertig nutzbar · 2 Oberflächenausführungen verzinkt · Regale gütegesichert nach RAL-RG 614/1 · Bauart:Einseitig, Tiefe 300 mm, 60 kg Tragfähigkeit je Boden bei gleichmäßig verteilter Last. Zwischenböden mit hinterem Anschlag.Zweiseitig, Tiefe 600 mm, 90 kg Tragfähigkeit je Boden bei gleichmäßig verteilter Last. Zwischenböden mit einsteckbarem Mittelanschlagbügel.Regal-Außenmaße:Breiten:Grundregale 810 bzw. 1060 mmAnbauregale 760 bzw. 1010 mmTiefe: Bodentiefe + 35 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Stahlböden· Einsatzort: Büro· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Kapazität Ordner DIN A4:
72
Farbe:
silber
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
6
Tragfähigkeit pro Fachboden:
60 kg
Bauart:
einseitig
Tiefe:
300 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,95*
€ 160,39*
5 Tage
21
Frei Haus
ab € 128,68*
€ 161,16*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,02*
€ 168,49*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 135,40*
€ 168,63*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 140,98*
€ 174,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20310EX
ab € 92,80*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20307EX
ab € 86,69*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10302/040
ab € 12,25*
Zubehör
Julius vom Hofe
K432520
ab € 12,80*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.