Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal,Anbaufeld,HxBxT 2500x2016x524mm,Fachl. 350kg,4xStahlboden,einseitig,Traversen verzinkt,Stützen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
626861-0004
626861-0004
626861-0004
626861-0004
Artikel-Nr.:
     827-626861-0004
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1256-0022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Weitspannregal
  • Anbaufeld
  • Stecksystem
  • Geeignet für sperrige Güter
  • Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2016 x 524 mm
  • Feldlast 1600 kg
  • Fachlast 350 kg
  • Fach Breite x Tiefe 2000 x 500 mm
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • der Boden wird holmbündig eingelegt
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Varianten:

  • 626861-0004 Stützen verzinkt

Zubehör:

  • 720167-0004 Weitspannregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1512x524 mm, Fachl. 350 kg, 4xSpanplatte, einseitig, Traversen verzinkt, Stützen verzinkt
  • 720189-0004 Weitspannregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x2016x524 mm, Fachl. 350 kg, 4xSpanplatte, einseitig, Traversen verzinkt, Stützen verzinkt

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Steckregal, Weitspannregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Weitspannregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Produkt/Material):
sperrige Güter
Material:
Stahl
Höhe:
2500 mm
Breite:
2016 mm
Tiefe:
524 mm
Fachlast:
350 kg
Fachbreite:
2000 mm
Feldlast:
1600 kg
Fachtiefe:
500 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen Montage:
holmbündig eingelegt
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Regal Ausstattung:
Böden
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
gesickte Stützenverbinder
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
83.67 kg
Stützen:
verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,75*
€ 411,83*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 350,70*
€ 411,85*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,90*
€ 413,11*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,04*
€ 414,84*
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 388,64*
€ 456,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,57*
€ 543,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,80*
€ 538,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,95*
€ 516,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,76*
€ 503,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,64*
€ 462,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0007
ab € 96,21*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
44697
ab € 7,94*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1256-0004
ab € 268,74*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1256-0010
ab € 325,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.