Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal Anbaufeld Set / 350kg 2499x2016x524 4Ebenen Fachboden verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711335-C1256-0022
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1256-0022
EAN/GTIN:
     4250692962445
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg, ideal zur Lagerung von großen, sperrigen Gütern, Fachebenen bestehen aus Traversen mit eingelegten BITO-Fachböden, Bauweise mit Traversen, ohne Diagonalverbände, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Anzahl Fachebenen:
4
Anzahl Ebenen:
4
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,75*
€ 411,83*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 350,70*
€ 411,85*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,90*
€ 413,11*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,04*
€ 414,84*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 388,64*
€ 456,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,84*
€ 493,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,88*
€ 484,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 406,87*
€ 484,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,79*
€ 466,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 391,78*
€ 466,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,58*
€ 452,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 380,57*
€ 452,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,04*
€ 421,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0007
ab € 96,21*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
44697
ab € 7,94*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1256-0004
ab € 268,74*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1256-0010
ab € 325,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.