Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal Anbaufeld Set / 350kg 2499x2016x524 4Ebenen Fachboden verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C1256-0022
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1256-0022
EAN/GTIN:
     4250692962445
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg, ideal zur Lagerung von großen, sperrigen Gütern, Fachebenen bestehen aus Traversen mit eingelegten BITO-Fachböden, Bauweise mit Traversen, ohne Diagonalverbände, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
2500 mm
Gesamtbreite:
2016 mm
Regaltiefe:
524 mm
Tiefe:
524 mm
Nutztiefe:
500 mm
Feldbreite:
2000 mm
Feldlast:
max. 1600 kg
Fachlast:
350 kg
verfahrbar:
Nein
Ausführung:
Anbaufeld
Anzahl Fachebenen:
4
Regallänge:
2016 mm
Anzahl Ebenen:
4
Höhe:
2500 mm
Länge Anbaufeld:
1512 mm
Länge Anbaufeld 2:
2016 mm
Länge Grundfeld:
1562 mm
Länge Grundfeld 2:
2066 mm
Traversenlänge:
2000 mm
Fach­boden­länge:
2000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 351,11*
€ 416,03*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,55*
€ 416,05*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,01*
€ 417,19*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,40*
€ 418,93*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 447,06*
€ 525,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,19*
€ 496,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,32*
€ 491,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,09*
€ 470,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,67*
€ 458,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,01*
€ 417,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0007
ab € 96,07*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
44697
ab € 8,05*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1256-0004
ab € 268,37*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1256-0010
ab € 326,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.