Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal,Regalfeld,HxBxT 1900x820x325mm,Fachlast 60kg,5xStahlboden,einseitig,Korpus weiß,Ebenen weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530404
530404
530404
Artikel-Nr.:
     827-530404
Herst.-Nr.:
     50972610
EAN/GTIN:
     4044917421394
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Selbstbau-Regalsystem
  • Bauteil Regalfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1900 x 820 x 325 mm
  • Feldlast 350 kg / Fachlast 60 kg
  • Fachbreite 800 mm
  • Aktenordner und anderes Arbeitsmaterial werden auf 5 Ebene(n) mit Stahlboden übersichtlich organisiert und sind immer schnell im Zugriff
  • Nutzung einseitig
  • Rückwand geschlossen
  • Konstruktion aus Holz und Stahl
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Seitenwangen mit Höhennivellierfüßen zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 530418 Abschlusselement, f. Büroregal, HxB 1900x20 mm, Holz/Stahl, weiß

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Büroregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Bauteil
Material:
Holz, Stahl
Höhe:
1900 mm
Breite:
820 mm
Tiefe:
325 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Farbe Korpus:
weiß
Farbe Boden:
weiß
Fachbreite:
800 mm
Fachlast:
60 kg
Rückwand:
geschlossen
Regal Ausstattung:
Böden
Ordnerhöhen:
5 Stück
Feldlast:
350 kg
Nutzung:
einseitig
Unterbau:
Höhennivellierfüße
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Farbe Ausführung:
weiß
Modul:
Regalfeld
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Standregal, fachböden plastik, standregal, aktenregal holz, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 203,35*
€ 249,76*
€ 4,95*
ab € 222,25*
€ 274,12*
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 223,90*
€ 275,21*
358 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 241,51*
€ 310,62*
Frei Haus
ab € 278,33*
€ 336,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,21*
€ 327,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,19*
€ 321,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,25*
€ 303,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,25*
€ 301,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,90*
€ 266,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 223,90* pro Satz)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9915
ab € 64,77*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9728
ab € 382,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9727
ab € 211,35*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9897
ab € 129,68*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9898
ab € 186,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.