Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal Dante-, Abschlusswange, für Regale mit Rückwand, H 1900 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-39350
Herst.-Nr.:
     9915
EAN/GTIN:
     4044917421516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlußwange
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
  • 5 Ordnerhöhen
  • Seitenwangen serienmässig mit Höhen-Nivellierfüssen für exaktes Ausrichten
  • Farbe: Weiss
  • Seitenwangen Holz-Gütespan, E1-Qualität mit Melaminharzbeschichtung, 19 mm stark (325 mm tief)

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rückwand
Typ:
Abschlusswange
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Material Korpus:
Spanplatte
Höhe:
1900 mm
Tiefe:
325 mm
Farbe Korpus:
reinweiss RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, abschlusswange, kerkmann aktenregal, 39350, 39350-SW81, Ordnerarchiv, Wandregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 64,81*
€ 84,33*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 65,90*
€ 85,39*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 69,49*
€ 90,14*
Frei Haus
ab € 86,53*
€ 111,40*
358 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 89,16*
€ 119,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9918
ab € 63,73*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9844
ab € 381,84*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9728
ab € 381,33*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9841
ab € 210,63*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9727
ab € 209,75*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9726
ab € 202,21*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9840
ab € 203,59*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8455
ab € 116,89*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9897
ab € 129,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.