Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türenset, für Regale Dante-, B 800 mm, 5 OH, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-39433
Herst.-Nr.:
     9898
EAN/GTIN:
     4044917421592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorbautür
kerkmann vorbautüren
  • für Regalfelder mit Breite 800 mm
  • Türen aus Holz in Walnuss-Dekor oder Anthrazit
  • mit Zylinderschloss
  • die kleinen Türen sind variabel in jeder Fachhöhe einsetzbar
  • Griffe aus Edelstahl
  • 5 Ordnerhöhen
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Typ:
Türpaar
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Material Korpus:
Spanplatte
Höhe:
1800 mm
Breite:
800 mm
Farbe Korpus:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: 39433, 39433-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Wandregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 186,20*
€ 238,39*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 210,74*
€ 261,18*
364 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 225,19*
€ 293,08*
Frei Haus
ab € 263,30*
€ 321,42*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,18*
€ 310,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,85*
€ 305,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,49*
€ 290,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,47*
€ 288,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,74*
€ 250,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9938
ab € 113,80*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9917
ab € 111,06*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9864
ab € 496,95*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9748
ab € 497,22*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9861
ab € 336,06*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9747
ab € 332,27*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9860
ab € 319,16*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9746
ab € 314,88*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8455
ab € 116,26*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9897
ab € 129,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.