Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal Dante-, Regalfeld, H 1900 x B 800 mm, mit Rückwand, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-39340
Herst.-Nr.:
     9726
EAN/GTIN:
     4044917421394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • 5 Ordnerhöhen
  • Absolut standfest und hoch belastbar
  • Türen (bitte separat bestellen) variabel in jede Fachhöhe einsetzbar
  • Seitenwangen serienmässig mit Höhen-Nivellierfüssen für exaktes Ausrichten
  • Farbe: Weiss
  • Rückwände aus weiss beschichtetem Holz-Gütespan

Hinweis:

Am Ende des Regals wird immer eine Abschlusswange benötigt (siehe Zubehör).

Material:

  • Seitenwangen Holz-Gütespan, E1-Qualität mit Melaminharzbeschichtung, 19 mm stark (325 mm tief)
  • Rückwände Holz-Gütespan, E1-Qualität mit Melaminharzbeschichtung
  • Böden Möbelstahl mit Polyester-Pulverbeschichtung (300 mm tief)
  • Fachlast (Tragkraft pro Boden): 60 kg
  • Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld): 350 kg
  • Gesamtbreite: Nennmasse + 20 mm je Wange

Regalfeld:

  • 800 mm breit (1 Seitenwange + 5 Fachböden)

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ge, 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rückwand
Anzahl Böden:
5
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
reinweiss RAL 9010
Traglast Regalfeld:
350 kg
Material Korpus:
Spanplatte
Traglast Fachboden:
60 kg
Tiefe:
325 mm
Farbe Korpus:
reinweiss RAL 9010
Typ:
Regal
Fachhöhe:
360 mm
Höhe:
1900 mm
Breite:
800 mm
Material Böden:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Standregal, fachböden plastik, standregal, aktenregal holz, 39340, 39340-SW81, Ordnerarchiv, Wandregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 202,21*
€ 251,04*
€ 4,95*
ab € 224,03*
€ 275,53*
13 Tage
13
Frei Haus
ab € 224,11*
€ 276,62*
357 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 241,56*
€ 312,24*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 278,89*
€ 338,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,49*
€ 402,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,64*
€ 389,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,38*
€ 378,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,58*
€ 369,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,89*
€ 331,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 278,89* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9915
ab € 64,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9728
ab € 381,33*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9727
ab € 209,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9897
ab € 129,88*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9898
ab € 185,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.