Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart,H 1720-1960mm,Tafel HxB 1000x700mm,magnethaftend,m. 2 Papierhalter,Ablageschale,Gestell anthrazit,5 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
527624
527624
Artikel-Nr.:
     827-527624
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6375089
EAN/GTIN:
     4002390042192
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Flipchart
  • Höhe 1720 - 1960 mm
  • Tafel Höhe x Breite 1000 x 700 mm
  • Oberfläche: magnethaftend
  • Tafel aus Stahl in anthrazit
  • Ausgestattet mit 2 seitlich einsteckbare Papierhalter und Ablageschale
  • Gestell aus Stahl in anthrazit
  • 5 Rollen
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 146912 Flipchartblock, blanco, HxB 830x580 mm, weiß
  • 146914 Flipchartblock, kariert, HxB 580x830 mm, weiß
  • 730433 Flipchartblock, 20 Blatt, Vorder-/Rückseite blanko/kariert, HxB 980x680 mm, Papier, weiß
  • 982039 Tafelschreiber, Keilspitze, Strichstärke 4-12 mm, rot
  • 982061 Tafelschreiber, Keilspitze, Strichstärke 4-12 mm, grün
  • 982072 Tafelschreiber, Keilspitze, Strichstärke 4-12 mm, blau
  • 982083 Tafelschreiber, Keilspitze, Strichstärke 4-12 mm, schwarz
  • 982094 Tafelschreiber, Keilspitze, Strichstärke 4-12 mm, farblich sortiert

Suchbegriffe:
Flip-Chart, Mobiles Flip-Chart, Mobiles Flipchart, Flipchartständer, Flipcharttafel

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Serie:
MAULoffice
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Flipchart
Höhe:
1720-1960 mm
Höhe Tafel:
1000 mm
Breite Tafel:
700 mm
Material Tafel:
Stahl
Oberfläche Eigenschaft:
magnethaftend
Farbe Tafel:
anthrazit
Tafel Ausstattung:
2 seitlich einsteckbare Papierhalter und Ablageschale
Tafelwischer:
nein
Ablageleiste:
ja
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
anthrazit
fahrbar:
ja
Unterbau:
Rollen
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
20.77 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 178,98*
€ 222,19*
5 Tage
13
Frei Haus
ab € 190,26*
€ 235,16*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 191,13*
€ 236,25*
€ 4,95*
ab € 211,84*
€ 260,45*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 219,99*
€ 273,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,25*
€ 281,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,20*
€ 248,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,70*
€ 231,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,13*
€ 227,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.