Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6375089 Herst.-Nr.: 6375089 EAN/GTIN: 4002390042192 |
| |
|
| | |
| Flipchart MAULoffice Rundfuß. Typbezeichnung der Stativform: Einbeinstativ. Ausführung des Fußes: runde Form mit 5 feststellbaren Doppelrollen. Abmessung der Standfläche: Ø 63 cm. Gesamthöhe: 1720-1960 mm. Ausführung der Höhenverstellung: stufenlos. Pulverbeschichtetes Stahlblech, magnethaftend. Abdeckklappe gleichzeitig Abreißkante für Papier. Horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle handelsüblichen Blockformate. Bei Nichtverwenden können Bügel auf der Rückseite eingehängt werden. Werkstoff: Stahlblech. Anzahl der Arme: 2 Stück. Ablageschale vorhanden. Masse (Gewicht): 16,76 kg. Größe (B x H): 70 x 100 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe des Gestells: anthrazit. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Pulverbeschichtetes Stahlblech, magnethaftend. Abdeckklappe gleichzeitig Abreißkante für Papier. Horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle handelsüblichen Blockformate. Bei Nichtverwenden können Bügel auf der Rückseite eingehängt werden | Farbe: | anthrazit | Werkstoff: | Stahlblech | Verpackung: | Karton | Ablageschale vorhanden: | Ja | Breite der Tafel: | 70 | Höhe der Tafel: | 100 | Masse Gewicht: | 16,76 | Ausführung des Fußes: | runde Form mit 5 feststellbaren Doppelrollen | Typbezeichnung der Stativform: | Einbeinstativ | Anzahl der Arme: | 2 | Gesamthöhe: | 196 | Abmessung der Standfläche: | Ø 63 cm | Ausführung der Höhenverstellung: | stufenlos | Farbe des Gestells: | anthrazit | Herstellerprodukttyp: | Rundfuß | Herstellerproduktbezeichnung: | Flipchart MAULoffice |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 178,98* | € 222,19* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,26* | € 235,16* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,13* | € 236,25* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 211,84* | € 260,45* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 219,99* | € 273,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|