Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler,2x9l/1x20l,HxBxT 348x555x280mm,Korpus PP schwarz,Deckel Kunststoff rot/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
523565
523565
Artikel-Nr.:
     827-523565
Herst.-Nr.:
     H6103596
EAN/GTIN:
     4012086052251
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler
  • nicht brandgeschützt
  • Inhalt 2 x 9 l/ 1 x 20 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 348 x 555 x 280 mm
  • mit Klappdeckel
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Korpus aus Polypropylen in schwarz
  • Deckel aus Kunststoff in rot/grün

Zubehör:

  • 202044 Müllsack, 30 l, HDPE, Stärke 9 µm, LxB 600x490 mm, transparent

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallsammler, Abfalltrennung, Büro-Papierkorb, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Papierkorb, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Trennbehälter, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalltrenner, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
helit
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammler
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
20-9 l
Sammeleinheit:
3 Stück
Höhe:
348 mm
Breite:
555 mm
Tiefe:
280 mm
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Innenbehälter:
nein
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Material Korpus:
Polypropylen
Farbe Korpus:
schwarz
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
rot/grün
Entleerung über:
Kopfteil
stapelbar:
nein
Gewicht:
2.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Systempapierkorb, helit papierkorb kunststoff, helit systempapierkorb, kunststoff papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallsammler, Abfalltrennung, Büro-Papierkorb, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Trennbehälter, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalleimer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 27,59*
€ 39,78*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 28,22*
€ 39,78*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 31,48*
€ 43,24*
Lager 827
12
1
Frei Haus
ab € 42,74*
€ 59,32*
4 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 48,58*
€ 66,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466361
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.